Beli harga lakban ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  2. NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp19.900

  3. TRUSCO Glass Tape
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Glass Tape
    Deskripsi:
    -Excellent thermal insulation and flexibility.-Asbestos and RCF(refractory ceramic fiber)are not contained.-Replacement parts for asbestos tape.-Plain Weave.-None adhesive(please fasten with steel wires etc.).
    atribut:
    • Working Temperature Range: Up to 550degree
    • Material: 100% Glass Fiber
    • W x L: 50mmx30m
  4. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  5. Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp14.900

    Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  6. NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.
    atribut:
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
    • Size (mmxm): 19x20
  7. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

  10. air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Color: Yellow
  11. Casio Pita Label Printer
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp219.900

  12. Daimaru Aluminium Foil Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Daimaru Aluminium Foil Tape
    atribut:
    • Size (mmxyard): 48x40
    • Color: Silver
  13. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  14. MASARU Tape With New Evmol
    Mulai

    Rp67.900

    MASARU Tape With New Evmol
    atribut:
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Length (m): 1
  15. Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (49)
    Mulai

    Rp7.900

    Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Thickness (micron): 40
  16. Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp4.900

  17. Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Cooling Capacity (kW): 5.28
    • Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
    • Capacity (PK): 2
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
    • Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
    • Moisture Remover (L/hour): 2.9
    • Power (W): 1660
    • SNI License: Yes
    • Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
    • Voltage (V): 220
    • power current (A): 7.7
Daftar Harga harga lakban ac Terbaru October 2026
Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp18.900
NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp19.900
TRUSCO Glass TapeRp1.599.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp109.900
Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp14.900
NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)Rp13.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.799.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)Rp6.900
air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)